Motion
MCS2115 1 15/16 CARTUCHO RLR BRG

REXNORD INC
MCS2115 1 15/16 CARTRIDGE RLR BRG

MCS2115 1 15/16 CARTUCHO RLR BRG
Artículo MI #04944800
No. Fabricante MCS2115 1 15/16 CARTRIDGE RLR BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MCS2115 1 15/16 CARTRIDGE RLR BRG

MCS2115 1 15/16 CARTUCHO RLR BRG
Artículo MI #04944800
No. Fabricante MCS2115 1 15/16 CARTRIDGE RLR BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3070 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    698210829131
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    57750 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    71500 lbf
  • Tipo de sello
    Labio

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE CARTUCHOS MCS2115 CON BRG