Motion
ZMC2060MM

REXNORD INC
ZMC2060MM

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 60 mm, cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #04944839
No. Fabricante ZMC2060MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZMC2060MM

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 60 mm, cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #04944839
No. Fabricante ZMC2060MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    2.9010 pulg.
  • Altura total
    5.5000 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Ancho general
    4.1300 pulg.
  • Peso
    9.70 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar
    2060MMU
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • Número de Upc del fabricante
    698210863890
  • RPM Máx.
    3300 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    43240 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    53500 lb
  • Tipo de retén
    Polímero diseñado
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    2000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210863890

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE CARTUCHOS ZMC2060MM CON BRG
  • 60mm Cojinete de rodillos esférico montado, bloque de cartucho de hierro fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de holgura