Motion
ZMC2115PL

REXNORD INC
ZMC2115PL

Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 1-15/16 in, DE de 4-1/8 in, 2-7/16 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #04944842
No. Fabricante ZMC2115PL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZMC2115PL

Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 1-15/16 in, DE de 4-1/8 in, 2-7/16 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #04944842
No. Fabricante ZMC2115PL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2-7/16 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    3-1/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.1250 pulg.
  • Altura total
    4.0000 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Peso
    5.8 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar
    2115UPL
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • Número de Upc del fabricante
    698210907501
  • RPM Máx.
    4050 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28890 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    33200 lb
  • Tipo de retén
    Polímero diseñado
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    2000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE CARTUCHOS ZMC2115PL CON BRG
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 1 15/16", bloque de cartucho de hierro fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de holgura, anillo interior de orificio de precisión