Especificaciones
Dimensiones
- Altura total84.5 mm
- Ancho general21.5 mm
- Tamaños de puerto1/4 BSPP
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.75 (A/B a EA/EB) Cv, 1 (P a A/B) Cv
- Presión máxima de funcionamiento102 psi
- Número de solenoidesIndividual
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tiempo de respuesta≤20 ms
- Material del selloNitrilo hidrogenado
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide1.55 VA
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide220 V CA
- Estándares cumplidosCE