Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa8-1/2 pulg.
- TamañoM
- Tamaño de la cinturaDe 30 a 34 pulg.
Detalles
- Tipo de cierre de correaGancho y bucle
- Material de la correaSpandex
- ColorNegro
- País de origenMMR
- DescripciónSoporte de espalda de alto rendimiento 2000SF M Black
- Grupo y claseSoportes
- Incluye1 Soporte posterior
- Línea de productosProFlex
- SerieSoportes traseros
- Tipo de suspensiónAjustable, desmontable
- TipoCinturón de soporte trasero con soportes
- UPC_NO720476112839
Descripción general
- El soporte de espalda de Spandex de alto rendimiento ProFlex® 2000SF es simplemente el soporte de espalda de mejor rendimiento disponible. Diseñado para recordar a los trabajadores las técnicas de levantamiento adecuadas y, al mismo tiempo, mejorar la presión intraabdominal del cuerpo, alejando el estrés de la columna vertebral para aliviar el dolor de espalda. Incluye Sticky Finger® Stays, innovadores posicionadores del panel de potencia y mucho más. TALLA El soporte debe ajustarse perfectamente alrededor de las caderas con la parte delantera del ancho de los dos dedos debajo del ombligo. El cierre de velcro fácil de usar mantiene el cinturón bien sujeto mientras está en uso y se puede llevar encima o debajo de la ropa. Ajuste las correas de los tirantes para que se ajusten de forma segura a los hombros sin causar tensión. CÓMO FUNCIONA Apretar el cinturón de apoyo de la espalda mejora la presión intraabdominal del cuerpo y aleja la tensión de la columna vertebral. Cuando el soporte de espalda está colocado correctamente, el trabajador tendrá soporte adicional para levantar objetos y es más probable que use la postura adecuada.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación