Motion
CV19T303S

TIMKEN
CV19T303S

Cubierta de extremo abierto - Tipo de tapa de extremo abierto, 7.0000 pulg. OD, Material de acero
Artículo MI #04983415
No. Fabricante CV19T303S
Precio157.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
CV19T303S

Cubierta de extremo abierto - Tipo de tapa de extremo abierto, 7.0000 pulg. OD, Material de acero
Artículo MI #04983415
No. Fabricante CV19T303S
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
Precio157.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.1875 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.0000 pulg.
  • Ancho general
    42.20 mm
  • Tamaño del eje
    3-3/16 pulg.
  • Ancho
    1.6600 pulg., 42.20 mm

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    22219
  • Tipo de tapón final
    Abra la tapa del extremo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450385077
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
  • Tipo de sello
    Sello de teflón
  • Serie
    CV
  • UPC_NO
    883450385077

Descripción general

Descripción del fabricante
CV19T303S
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"