Motion
CVDR11-115

TIMKEN
CVDR11-115

Cubierta del extremo del cojinete - Tipo de tapa de extremo abierto, 4.6100 pulg. OD, Material de acero
Artículo MI #04983472
No. Fabricante CVDR11-115
Precio64.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
CVDR11-115

Cubierta del extremo del cojinete - Tipo de tapa de extremo abierto, 4.6100 pulg. OD, Material de acero
Artículo MI #04983472
No. Fabricante CVDR11-115
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
Precio64.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.6100 pulg.
  • Tamaño del eje
    1-15/16 pulg.
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Tipo de tapón final
    Abra la tapa del extremo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450383110
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
  • Tipo de sello
    Sello de labios triple
  • Serie
    CVDR
  • UPC_NO
    883450383110

Descripción general

Descripción del fabricante
CVDR115
  • Esta cubierta viene con un sello de caucho de nitrilo diseñado para montarse sobre el eje y sellar contra la cubierta de extremo abierto
  • Cada cubierta está equipada con un engrasador para llenar la cavidad de la cubierta para una barrera adicional contra la contaminación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"