Motion
DVC11K200SO

TIMKEN
DVC11K200SO

Unidad de rodamiento de rodillo piloto de montaje en brida - Perforador de rodillo esférico, 2 pulg., montaje de brida piloto 4-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04983789
No. Fabricante DVC11K200SO
Precio1,225.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
DVC11K200SO

Unidad de rodamiento de rodillo piloto de montaje en brida - Perforador de rodillo esférico, 2 pulg., montaje de brida piloto 4-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04983789
No. Fabricante DVC11K200SO
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
Precio1,225.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.8000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.3800 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    6.38 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.24 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.32 pulg.
  • En general Altura  
    2.4900 pulg.
  • Longitud total
    6.3800 pulg.
  • Ancho general
    2.4900 pulg.
  • Diámetro del piloto
    1.24 pulg.
  • Peso
    9.106 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Detalles adicionales
    Sello O - Sello de triple labio de contacto de resistencia media hecho de uretano de alta resistencia para una resistencia superior a la abrasión.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Número de Upc del fabricante
    883450274357
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    26300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    26600 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450274357

Descripción general

Descripción del fabricante
DVC11K200SO
  • Bloqueo de adaptador cónico - Serie DV - Adaptador de tuerca única - excelente en aplicaciones de alta carga, este diseño utiliza un adaptador más largo de la serie 2300 para aumentar el contacto del eje
  • Este diseño ofrece la mejor concentricidad del eje y la mayor capacidad, todo ello mientras que tiene la capacidad de acomodar ejes de tamaño insuficiente.