Motion
ZAS22070440

REXNORD INC
ZAS22070440

Cojinete de rodillos del bloque de almohadas - 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #05021055
No. Fabricante ZAS22070440
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZAS22070440

Cojinete de rodillos del bloque de almohadas - 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #05021055
No. Fabricante ZAS22070440
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Peso
    16.3 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    698210017323
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    698210017323

Descripción general

Descripción del fabricante
ZAS22070440 ND P BLK FLTG CONND BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"