Motion
81400293

REXNORD INC
81400293

Cadena superior de mesa - Funcionamiento recto, 7.500 pulg. de ancho, 1.5000 pulg. de paso
Artículo MI #05021171
No. Fabricante 81400293
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
81400293

Cadena superior de mesa - Funcionamiento recto, 7.500 pulg. de ancho, 1.5000 pulg. de paso
Artículo MI #05021171
No. Fabricante 81400293
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    7.500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.19 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.14 lb
  • Peso por pie
    18 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Blanco
  • Número de catálogo del fabricante
    81400293
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +140 (húmedo) °F, 0 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699099737

Descripción general

Descripción del fabricante
81400293 P831K7.5 316SS PASADOR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"