Motion
NS882-12T  1-7/16IN I PA

REXNORD INC
NS882-12T 1-7/16IN I PA

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 12 dientes, 1-7/16 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05021239
No. Fabricante NS882-12T 1-7/16IN I PA
Precio216.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS882-12T 1-7/16IN I PA

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 12 dientes, 1-7/16 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05021239
No. Fabricante NS882-12T 1-7/16IN I PA
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
Su precio$216.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 7/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    41.3 mm
  • Diámetro exterior
    149.9 mm
  • Paso
    147.22 mm
  • Paso Diámetro  
    5.795 pulg.
  • Ancho de diente
    22.2 mm
  • Peso
    2.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ralentí
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS882
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    12
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    698210865344

Descripción general

Descripción del fabricante
614-29-9 NS882-12T 1-7/16 IDL
  • Rueda dentada dividida moldeada de la serie 882 con calibre redondo 12Teeth y 1-7/16in en material PA
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"