Motion
614-100-30

REXNORD INC
614-100-30

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 11 dientes, diámetro de orificio de 30 mm, material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05021248
No. Fabricante 614-100-30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
614-100-30

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 11 dientes, diámetro de orificio de 30 mm, material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05021248
No. Fabricante 614-100-30
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Longitud a través del orificio
    41.3 mm
  • Diámetro exterior
    137.4 mm
  • Paso
    135.26 mm
  • Paso Diámetro  
    5.3240 pulg.
  • Ancho de diente
    22.2 mm
  • Peso
    0.66 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS882
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    11
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados

Descripción general

Descripción del fabricante
614-100-30 NS882-11T 30MM KW
  • Rueda dentada dividida moldeada serie 882 con orificio 11Teeth y eje redondo 30mm con 1 ranura y sin tornillos de ajuste en material PA
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"