Motion
NS880-12T  35MM  1KW PA

REXNORD INC
NS880-12T 35MM 1KW PA

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 12 dientes, diámetro de orificio de 35 mm, material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05021316
No. Fabricante NS880-12T 35MM 1KW PA
Precio126.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS880-12T 35MM 1KW PA

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 12 dientes, diámetro de orificio de 35 mm, material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05021316
No. Fabricante NS880-12T 35MM 1KW PA
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
Su precio$126.64/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    35 mm
  • Longitud a través del orificio
    41.3 mm
  • Diámetro exterior
    147.3 mm
  • Paso
    147.22 mm
  • Paso Diámetro  
    5.7950 pulg.
  • Ancho de diente
    16 mm
  • Peso
    0.80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS880
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    12
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    698210871376

Descripción general

Descripción del fabricante
614-34-35 NS880-12T 35MM KW
  • Rueda dentada dividida moldeada serie 880 con orificio 12Teeth y eje redondo 35mm con 1 ranura y sin tornillos de ajuste en material PA
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
Los clientes también compraron