Motion
NS8500-17T  30MM  1KW PA

REXNORD INC
NS8500-17T 30MM 1KW PA

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 17 dientes, diámetro de orificio de 30 mm, material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05021489
No. Fabricante NS8500-17T 30MM 1KW PA
Precio154.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS8500-17T 30MM 1KW PA

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 17 dientes, diámetro de orificio de 30 mm, material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05021489
No. Fabricante NS8500-17T 30MM 1KW PA
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
Precio154.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Longitud a través del orificio
    39 mm
  • Diámetro exterior
    105.4 mm
  • Paso
    104.65 mm
  • Paso Diámetro  
    4.1190 pulg.
  • Peso
    0.48 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS8500
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de Dientes  
    17
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699262186

Descripción general

Descripción del fabricante
614-176-30 NS8500-17T 30MM KW
  • Rueda dentada dividida moldeada serie 8500 con orificio 17Teeth y eje redondo 30mm con 1 ranura y sin tornillos de ajuste en material PA