Motion
NS8500-17T  1IN I PA

REXNORD INC
NS8500-17T 1IN I PA

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 17 dientes, diámetro de orificio de 1 pulg., material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05021506
No. Fabricante NS8500-17T 1IN I PA
Precio107.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS8500-17T 1IN I PA

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 17 dientes, diámetro de orificio de 1 pulg., material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05021506
No. Fabricante NS8500-17T 1IN I PA
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
Precio107.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    39 mm
  • Diámetro exterior
    105.4 mm
  • Paso
    104.65 mm
  • Paso Diámetro  
    4.119 pulg.
  • Peso
    0.48 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ralentí
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS8500
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de Dientes  
    17
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699409154

Descripción general

Descripción del fabricante
614-174-4 NS8500-17T 1 IDL
  • Rueda dentada dividida moldeada de la serie 8500 con calibre redondo 17Teeth y 1in en material PA