Motion
NS815-23T  1-1/4IN  1KW1SS PA

REXNORD INC
NS815-23T 1-1/4IN 1KW1SS PA

10196898 / NS815-23T_1-1/4IN_1KW1SS_PA
Artículo MI #05021705
No. Fabricante NS815-23T 1-1/4IN 1KW1SS PA
Precio237.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS815-23T 1-1/4IN 1KW1SS PA

10196898 / NS815-23T_1-1/4IN_1KW1SS_PA
Artículo MI #05021705
No. Fabricante NS815-23T 1-1/4IN 1KW1SS PA
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
Precio237.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 1/4 pulg.
  • Paso Diámetro  
    5.5590 pulg.
  • Peso
    1.30 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS815
  • Número de Dientes  
    23
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    782934708138

Descripción general

Descripción del fabricante
614-55-3 NS815-23T 1-1/4KWSS WO/GR
  • Rueda dentada moldeada de la serie 815 con orificio 23Teeth y eje redondo 1-1/4in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste en material PA