Motion
LF882TAB R-7.5IN R3/8IN

REXNORD INC
LF882TAB R-7.5IN R3/8IN

Cadena de superficie de mesa - Flexión lateral, 7.5000 in de ancho de vuelo, 1.5000 in de separación de la cadena, color tostado
Artículo MI #05023121
No. Fabricante LF882TAB R-7.5IN R3/8IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
LF882TAB R-7.5IN R3/8IN

Cadena de superficie de mesa - Flexión lateral, 7.5000 in de ancho de vuelo, 1.5000 in de separación de la cadena, color tostado
Artículo MI #05023121
No. Fabricante LF882TAB R-7.5IN R3/8IN

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Chain Or Flight Width  
    7.5000 pulg.
  • Chain Pitch  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.19 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    2.28 pulg.
  • Holgura de guía recta
    2.38 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.34 pulg.
  • Peso
    0.20 lb
  • Peso por pie
    1.63 lb

Details

  • Material de la cadena base
    LF
  • Material de la cadena
    Tan de baja fricción
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Tan de baja fricción
  • Material del vuelo
    LF
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    698210550585

Descripción general

Descripción del fabricante
81402452 LF882TK7.5 TRADICIÓN
  • LF882TAB R TAB 7.5 Inch Wide TableTop® Chain With Radiused Edge Molded in Tan Low Friction Material And Assembled With Stainless Steel Pins

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron