Motion
LF845 SS-1.125IN

REXNORD INC
LF845 SS-1.125IN

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, funcionamiento recto, 1.1250 in de ancho, 0.5000 in de paso
Artículo MI #05023260
No. Fabricante LF845 SS-1.125IN
Precio87.10 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
LF845 SS-1.125IN

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, funcionamiento recto, 1.1250 in de ancho, 0.5000 in de paso
Artículo MI #05023260
No. Fabricante LF845 SS-1.125IN
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
Su precio$87.10/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    1.1250 pulg.
  • Cadena Paso  
    1 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.13 pulg.
  • Holgura de guía recta
    0.94 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    18 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.16 pulg.
  • Peso
    0.09 lb
  • Peso por pie
    0.57 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    LF
  • Material de la cadena
    Tan de baja fricción
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Tan de baja fricción
  • Material del vuelo
    LF
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    698210122287

Descripción general

Descripción del fabricante
81403772 LF845SS1.125
  • LF845 1.125 Inch Wide TableTop Chain With Stainless Steel Base Chain and Top Plates Molded in Tan Low Friction Material
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
Los clientes también compraron