Motion
LF820 V-4.5IN E2-D3/8IN

REXNORD INC
LF820 V-4.5IN E2-D3/8IN

Cadena superior de mesa - POM, funcionamiento recto, 4.500 pulg. de ancho, paso de 38.1 mm
Artículo MI #05023286
No. Fabricante LF820 V-4.5IN E2-D3/8IN
Precio91.13 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
LF820 V-4.5IN E2-D3/8IN

Cadena superior de mesa - POM, funcionamiento recto, 4.500 pulg. de ancho, paso de 38.1 mm
Artículo MI #05023286
No. Fabricante LF820 V-4.5IN E2-D3/8IN
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
Precio91.13 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    4.500 pulg.
  • Cadena Paso  
    38.1 mm
  • Grosor del vuelo
    4.1 mm
  • Holgura de guía recta
    44.5 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    38.1 mm
  • Diámetro del pasador
    6.44 mm
  • Peso
    0.08 lb
  • Peso por pie
    0.69 lb (aproximado)

Detalles

  • Material de la cadena base
    POM
  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    698210618704

Descripción general

Descripción del fabricante
81445062 LF820K4.5 E2-3/8D
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"