Motion
LF6938-7.5

REXNORD INC
LF6938-7.5

Componente de cadena para transportador de parte superior plana MCC® - Funcionamiento recto, 7.500 pulg. de ancho, paso de 19.1 mm
Artículo MI #05023317
No. Fabricante LF6938-7.5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
LF6938-7.5

Componente de cadena para transportador de parte superior plana MCC® - Funcionamiento recto, 7.500 pulg. de ancho, paso de 19.1 mm
Artículo MI #05023317
No. Fabricante LF6938-7.5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    7.500 pulg.
  • Cadena Paso  
    19.1 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.04 lb
  • Peso por pie
    16 lb (aproximado)

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Polipropileno
  • Estándares cumplidos
    FDA

Descripción general

Descripción del fabricante
LF6938-7.5 LF6938-7.5