Motion
HP7705DTSR-4.5IN MTW PT LH

REXNORD INC
HP7705DTSR-4.5IN MTW PT LH

Componente de cadena de transportador de parte superior plana MCC® - Funcionamiento recto, 6.300 pulg. de ancho, 1.0000 pulg. de paso
Artículo MI #05028263
No. Fabricante HP7705DTSR-4.5IN MTW PT LH
Price$85.75/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP7705DTSR-4.5IN MTW PT LH

Componente de cadena de transportador de parte superior plana MCC® - Funcionamiento recto, 6.300 pulg. de ancho, 1.0000 pulg. de paso
Artículo MI #05028263
No. Fabricante HP7705DTSR-4.5IN MTW PT LH
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
Su precio$85.75/pie

Especificaciones

Dimensions

  • Chain Or Flight Width  
    4.5000 pulg.
  • Chain Pitch  
    1 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.08 lb
  • Peso por pie
    2.76 lb

Details

  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Poliéster
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699279207

Descripción general

Descripción del fabricante
81421101 HP7705-4.5 DTS-R PT LH
  • HP7705 4.5 Inch Wide Molded-To-Width MatTop Chain With Left Hand Radiused Edge Dynamic Transfer System (DTS) And PosiTrack. Material de alto rendimiento moldeado en marrón con pasadores de poliéster

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs