Motion
HP883TAB LBP-7.5IN

REXNORD INC
HP883TAB LBP-7.5IN

10145256 / HP883TAB LBP-7.5IN
Artículo MI #05028839
No. Fabricante HP883TAB LBP-7.5IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP883TAB LBP-7.5IN

10145256 / HP883TAB LBP-7.5IN
Artículo MI #05028839
No. Fabricante HP883TAB LBP-7.5IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    7.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    2.28 pulg.
  • Holgura de guía recta
    2.38 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.34 pulg.
  • Peso
    0.30 lb
  • Peso por pie
    2.3 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    698210051600

Descripción general

Descripción del fabricante
81422791 LBP883TK7.5 HP
  • Tabla de baja presión de HP883TAB LBP de 7.5 pulgadas de ancho y 102 pulgadas de ancho de línea posteriorTop® Cadena moldeada en material marrón de alto rendimiento y ensamblada con pasadores de acero inoxidable