Motion
FR880TAB-3.25IN

REXNORD INC
FR880TAB-3.25IN

FR880TAB-3.25IN
Artículo MI #05028925
No. Fabricante FR880TAB-3.25IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
FR880TAB-3.25IN

FR880TAB-3.25IN
Artículo MI #05028925
No. Fabricante FR880TAB-3.25IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.2500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1-3/4 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.81 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.28 pulg.
  • Peso
    0.08 lb
  • Peso por pie
    0.63 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    FR
  • Material de la cadena
    Retardante de llama gris
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Retardante de llama gris
  • Material del vuelo
    FR
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +140 (húmedo) °F, 0 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    793699242980

Descripción general

Descripción del fabricante
FR880T-K3.25 FR880TK3.25
  • FR880TAB TableTop® de 3.25 pulgadas de ancho con cadena moldeada en material ignífugo gris y ensamblada con pasadores de acero inoxidable