Motion
81433352

REXNORD INC
81433352

Cadena superior de mesa - Acero, funcionamiento recto, 3.250 pulg. de ancho, paso de 19.1 mm
Artículo MI #05029399
No. Fabricante 81433352
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
81433352

Cadena superior de mesa - Acero, funcionamiento recto, 3.250 pulg. de ancho, paso de 19.1 mm
Artículo MI #05029399
No. Fabricante 81433352
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.250 pulg.
  • Cadena Paso  
    19.1 mm
  • Grosor del vuelo
    4.1 mm
  • Holgura de guía recta
    33.3 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    304.8 mm
  • Diámetro del pasador
    5.8 mm
  • Peso
    0.18 lb
  • Peso por pie
    1.41 lb (aproximado)

Detalles

  • Material de la cadena base
    Acero
  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Número de catálogo del fabricante
    81433352
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F (seco)
  • UPC_NO
    793699716139

Descripción general

Descripción del fabricante
81433352 LF863TAB-K3.25 BARRA IZQUIERDA