Motion
10295943

REXNORD INC
10295943

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - Rueda dentada moldeada no dividida, 24 dientes, 1-1/4 pulg. de diámetro de orificio, 5.8000 pulg. de diámetro de paso
Artículo MI #05029487
No. Fabricante 10295943
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
10295943

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - Rueda dentada moldeada no dividida, 24 dientes, 1-1/4 pulg. de diámetro de orificio, 5.8000 pulg. de diámetro de paso
Artículo MI #05029487
No. Fabricante 10295943
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.8400 pulg.
  • Paso Diámetro  
    5.8000 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.
  • Peso
    0.68 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Número de Dientes  
    24
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada moldeada no dividida

Descripción general

Descripción del fabricante
614-250-1 NS8500-24T 1-1/4 KW SP