Motion
N9350WS
N9350WS
Artículo MI #05032469
No. Fabricante N9350WS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
N9350WS
Artículo MI #05032469
No. Fabricante N9350WS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso de la cadena
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.44 pulg.
  • Longitud del pasador
    2.66 pulg.
  • Peso
    0.53 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Baja fricción
  • Material de la cadena
    Baja fricción
  • País de origen
    México
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Especificaciones cumplidas
    FDA, USDA
  • UPC_NO
    793699739374

Descripción general

Descripción del fabricante
81425821 N9350WS
  • N9350WS Material de acetal de color tostado moldeado en cadena
  • Montado con pasadores de acero inoxidable
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"