Motion
ZF2203S
Unidad de rodamiento de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-3/16 pulg. Orificio , Montaje de brida 4-Bolt, Collar concéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido, Servicio normal
Artículo MI #05032791
No. Fabricante ZF2203S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-3/16 pulg. Orificio , Montaje de brida 4-Bolt, Collar concéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido, Servicio normal
Artículo MI #05032791
No. Fabricante ZF2203S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.5000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Profundidad general
    3-5/16 pulg.
  • En general Altura  
    5.8750 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.8750 pulg.
  • Peso
    11.8 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    698210020804
  • RPM Máx.
    3650 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    36670 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    44400 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    2000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210020804

Descripción general

Descripción del fabricante
ZF2203S BRIDA DE COLOR BLANCO CON PILOTO ND BRG