Motion
81430491

REXNORD INC
81430491

WX880TK3.25
Artículo MI #05033971
No. Fabricante 81430491
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
81430491

WX880TK3.25
Artículo MI #05033971
No. Fabricante 81430491
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.2500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1-3/4 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.81 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.28 pulg.
  • Peso
    0.07 lb
  • Peso por pie
    0.63 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    WX
  • Material de la cadena
    Poliamida verde resistente a la abrasión
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Poliamida verde resistente a la abrasión
  • Material del vuelo
    WX
  • Número de Upc del fabricante
    698210203436
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +220 °F (seco)
  • Material del pasador
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
81430491 WX880TK3.25
  • WX880TAB TableTop® de 3.25 pulgadas de ancho con cadena moldeada en material de poliamida verde resistente a la abrasión y ensamblado con pasadores de acero inoxidable
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good