Motion
WHP882TAB-7.5IN

REXNORD INC
WHP882TAB-7.5IN

WHP882TAB-7.5IN
Artículo MI #05036697
No. Fabricante WHP882TAB-7.5IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
WHP882TAB-7.5IN

WHP882TAB-7.5IN
Artículo MI #05036697
No. Fabricante WHP882TAB-7.5IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    7.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.19 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    2.28 pulg.
  • Holgura de guía recta
    2.38 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.34 pulg.
  • Peso
    0.20 lb
  • Peso por pie
    1.63 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    WHP
  • Material de la cadena
    Blanco de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Blanco de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    WHP
  • Número de Upc del fabricante
    793699113969
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699113969

Descripción general

Descripción del fabricante
81403052 WHP882TK7.5
  • WHP882TAB TableTop® de 7.5 pulgadas de ancho con cadena moldeada en material blanco de alto rendimiento y ensamblada con pasadores de acero inoxidable