Motion
750.72.77

REXNORD INC
750.72.77

Cadena superior de mesa - POM, funcionamiento recto, 190.5 mm de ancho, paso de 38.1 mm
Artículo MI #05037407
No. Fabricante 750.72.77
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
750.72.77

Cadena superior de mesa - POM, funcionamiento recto, 190.5 mm de ancho, paso de 38.1 mm
Artículo MI #05037407
No. Fabricante 750.72.77
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    190.5 mm
  • Cadena Paso  
    38.1 mm
  • Grosor del vuelo
    4.8 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    50 mm
  • Diámetro del pasador
    12.6 mm
  • Peso
    0.21 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    POM
  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Marrón
  • Material del vuelo
    Plástico
  • Número de Upc del fabricante
    793699667851

Descripción general

Descripción del fabricante
750.72.77 SWH750XL