Motion
SS815TAB-3.25IN

REXNORD INC
SS815TAB-3.25IN

SS815TAB-3.25IN
Artículo MI #05037559
No. Fabricante SS815TAB-3.25IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
SS815TAB-3.25IN

SS815TAB-3.25IN
Artículo MI #05037559
No. Fabricante SS815TAB-3.25IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.2500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.12 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    6-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.27 lb
  • Peso por pie
    2.12 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    Acero inoxidable austenítico
  • Material de la cadena
    Acero inoxidable austenítico
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Acero inoxidable austenítico
  • Material del vuelo
    Acero inoxidable austenítico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -100 a +212 °F (húmedo), -100 a +800 °F (seco)
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699543216

Descripción general

Descripción del fabricante
763.33.31 SS815TABK3.25
  • SS815TAB 3.25 Inch Wide Stainless Steel TableTop Chain Manufactured From Austenitic Stainless Steel Material