Motion
ZEP2075MM  75MM RODILLO PARA COLCHÓN TIPO PILLOWBLK BRG

REXNORD INC
ZEP2075MM 75MM PILLOWBLK ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 75 mm, Material de hierro fundido, Rendimiento estándar, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05037706
No. Fabricante ZEP2075MM 75MM PILLOWBLK ROLLER BRG
Precio6,202.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZEP2075MM 75MM PILLOWBLK ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 75 mm, Material de hierro fundido, Rendimiento estándar, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05037706
No. Fabricante ZEP2075MM 75MM PILLOWBLK ROLLER BRG
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
Precio6,202.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    79.38 mm
  • Ancho de la base
    80.96 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 198.44 a 247.65 mm
  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • En general Longitud  
    300.04 mm
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Peso
    27.7 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    698210870119
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    57750 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    71500 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    2000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210870119

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE ALMOHADA ZEP2075MM CON N.o DE BRG