Motion
20R HSB PM 2.375" ORIFICIO 5/8x5/16 KW 2 SS

FALK
20R HSB PM 2.375" BORE 5/8x5/16 KW 2 SS

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 20R, mordaza recta, calibre de 2.3750 in, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de metal sinterizado
Artículo MI #05041711
No. Fabricante 20R HSB PM 2.375" BORE 5/8x5/16 KW 2 SS
Precio87.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
20R HSB PM 2.375" BORE 5/8x5/16 KW 2 SS

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 20R, mordaza recta, calibre de 2.3750 in, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de metal sinterizado
Artículo MI #05041711
No. Fabricante 20R HSB PM 2.375" BORE 5/8x5/16 KW 2 SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio87.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.3750 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    20R
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    3.6200 pulg.
  • Longitud del buje
    2.3620 pulg.
  • Ubicación axial del tornillo de fijación del cubo
    1.0000 pulg.
  • Ancho del chavetero
    0.6250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7700 pulg.
  • Altura total
    3.0000 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Peso
    1.23 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • País de origen
    China
  • Estilo de acoplamiento
    Cerrar acoplado
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Ajuste del orificio del buje
    Ajuste de liquidación
  • Material del concentrador
    Metal sinterizado
  • Estilo de centro
    Estándar
  • Tipo de concentrador
    Buje R
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Profundidad del chavetero
    0.3125 pulg.
  • Modelo
    Bujes de eje Wrapflex
  • Número de chaveteros
    1
  • Número de tornillos de fijación
    2
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    Wrapflex
  • UPC_NO
    782934237546

Descripción general

Descripción del fabricante
3100444 WRAPFLEX 20R PM HSB 2.375
  • Rexnord R10 Series Straight Bore Style-Stock Bore (HSB) Hubs size(s) 20R with a 3.620-inch outside barrel diameter and 1.77-inch length for elastomeric couplings.

También puede gustarle

Los clientes también compraron