Motion
V425 CERRAR ELEMENTO CPLG

REXNORD INC
V425 CLOSE CPLG ELEMENT

7392682 Elemento elastomérico de acoplamiento cerrado Viva - V425
Artículo MI #05042089
No. Fabricante V425 CLOSE CPLG ELEMENT
Precio1,792.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
V425 CLOSE CPLG ELEMENT

7392682 Elemento elastomérico de acoplamiento cerrado Viva - V425
Artículo MI #05042089
No. Fabricante V425 CLOSE CPLG ELEMENT
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
Su precio$1,792.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de acoplamiento
    425 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    V425
  • Exterior Diámetro  
    425 mm
  • Longitud total
    16.7322 pulg.
  • Peso
    85 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Elemento de acoplamiento estrecho Rexnord Viva - Talla V425
  • Estilo de acoplamiento
    Cerrar acoplado
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    78.51 CV
  • Número de catálogo del fabricante
    7392682
  • Número de Upc del fabricante
    793699480214
  • Material
    Poliuretano (amarillo)
  • Velocidad máxima
    2000 rpm
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
  • Serie
    Elementos de la serie V
  • Recubrimiento de calzado
    Recubrimiento estándar
  • Clasificación de temperatura
    -40°F a 200 °F
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    49386.906 lb·pulg.
  • UPC_NO
    793699480214

Descripción general

Descripción del fabricante
7392682 V425 CERRAR ELEMENTO CPLD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"