Motion
V245 HSB 2.3750" ORIFICIO 5/8"x5/16" KW 1 ACERO INOX.

REXNORD INC
V245 HSB 2.3750" BORE 5/8"x5/16" KW 1 SS

Buje de acoplamiento de neumáticos - Código de tamaño V245 , 2.3750 pulg. Diámetro de orificio, orificio liso
Artículo MI #05042159
No. Fabricante V245 HSB 2.3750" BORE 5/8"x5/16" KW 1 SS
Precio1,170.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
V245 HSB 2.3750" BORE 5/8"x5/16" KW 1 SS

Buje de acoplamiento de neumáticos - Código de tamaño V245 , 2.3750 pulg. Diámetro de orificio, orificio liso
Artículo MI #05042159
No. Fabricante V245 HSB 2.3750" BORE 5/8"x5/16" KW 1 SS
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
Su precio$1,170.76/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.3750 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    V245
  • Peso
    17.27 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio simple
  • Número de catálogo del fabricante
    732452076
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    Viva
  • UPC_NO
    793699381207

Descripción general

Descripción del fabricante
732452076 V245 HCB 2.3750" CALIBRE