Motion
ZHT13550018

REXNORD INC
ZHT13550018

ZHT13550018
Artículo MI #05042425
No. Fabricante ZHT13550018
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZHT13550018

ZHT13550018
Artículo MI #05042425
No. Fabricante ZHT13550018
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    50.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    5 pulg.
  • Viaje  
    26.2500 pulg.
  • Peso
    460 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    5000
  • Material del bastidor
    Acero
  • Tipo de estructura
    Tirador central
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Número de Upc del fabricante
    698210717278
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210717278

Descripción general

Descripción del fabricante
ZHT13550018 T-U ASY CTR PULL,W/HD BRG