Motion
2108U78
Cojinete de inserto de rodillo - 1-1/2 pulg. de diámetro de orificio, 2.8350 pulg. de diámetro exterior, 2.8800 pulg. de ancho general, tornillo de fijación
Artículo MI #05042625
No. Fabricante 2108U78
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de rodillo - 1-1/2 pulg. de diámetro de orificio, 2.8350 pulg. de diámetro exterior, 2.8800 pulg. de ancho general, tornillo de fijación
Artículo MI #05042625
No. Fabricante 2108U78
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.8800 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8350 pulg.
  • Ancho general
    2.8800 pulg.
  • Peso
    1.60 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19860 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    20900 lb
  • UPC_NO
    793699269529

Descripción general

Descripción del fabricante
2108U78 KIT UNIVERSAL SOLO ND BRG
  • Cojinete de rodillos esférico sin montar de 1 1/2"
  • Collarín de bloqueo de tornillo de fijación único
  • Retenedores de acero