Motion
A1107GRN
Candado de bloqueo - Diferente con llave, Material de aluminio, Acabado/revestimiento anodizado, Material de grillete de aleación de boro, 1/4 in de diámetro de grillete, Color verde, 3 in de espacio libre vertical
Artículo MI #05048410
No. Fabricante A1107GRN
Precio21.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Candado de bloqueo - Diferente con llave, Material de aluminio, Acabado/revestimiento anodizado, Material de grillete de aleación de boro, 1/4 in de diámetro de grillete, Color verde, 3 in de espacio libre vertical
Artículo MI #05048410
No. Fabricante A1107GRN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$21.56/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Ancho del cuerpo
    1-1/2 pulg.
  • Espacio libre horizontal
    3/4 pulg.
  • Diámetro del grillete
    1/4 pulg.
  • Espacio libre vertical
    3 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Color del parachoques/cuerpo
    Verde
  • Cuerpo o parachoques de color
    Cuerpo de color
  • Recubrimiento de acabado
    Anodizado
  • Incluye
    (2) Teclas
  • Tipo de clave
    Con clave diferente
  • Etiquetado
    Sin etiqueta
  • Número de pines
    5
  • Material del grillete
    Aleación de boro
  • UPC_NO
    37325960122

Descripción general

Descripción del fabricante
A1107GRN CANDADO VERDE ALUMINIO 3/4 X

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"