Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total2-5/8 pulg.
- Tamaños de los enchufes13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
Detalles
- Detalles adicionalesUniversal
- Accesorios incluidosBarra de enchufe, clip para enchufe
- Número de Upc del fabricante662679989736
- MaterialAcero de aleación
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de piezas7
- Número de tomas7 PC
- Estilo de ejeArticulación flexible
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de juego de tomasImpacto
- UPC_NO662679006167