Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja17/32 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja1-1/4 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño7/8 pulg.
- Ángulo de la cabezaRecto
- Espesor del cabezal del extremo abierto3/8 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto1-27/32 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño7/8 pulg.
- En general Longitud12-17/32 pulg.
- Peso0.76 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Sistema de mediciónImperial
- Forma del casquilloSpline
- UPC_NO662679988173