Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del mango/cuerpo1/4 pulg.
- Longitud total4-3/4 pulg.
- Peso0.06 lb
Detalles
- AutomáticoNo automático
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Estilo de mango/cuerpoHexagonal
- Número de Upc del fabricante662679470982
- Material del puntoAcero de aleación
- UPC_NO662679035785