Motion
11235
Martillo de malla o cara blanda Nupla® - Diámetro de cara de 4 cm
Artículo MI #05053034
No. Fabricante 11235
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Martillo de malla o cara blanda Nupla® - Diámetro de cara de 4 cm
Artículo MI #05053034
No. Fabricante 11235

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    4 cm
  • Longitud del mango
    31 cm
  • Peso de la cabeza
    16 oz

Detalles

  • Estilo cabeza/cara
    Suave
  • No magnético
    No magnético
  • Sin chispas
    Sin chispas

Descripción general

Descripción del fabricante
CBH-135M/T MARTILLO CARA BLANDA 16 OZ 1-3/8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron