Motion
CI820-25T  1-1/2IN  1KW1SS A

REXNORD INC
CI820-25T 1-1/2IN 1KW1SS A

10028823 / CI820-25T_1-1/2IN_1KW1SS_A
Artículo MI #05054256
No. Fabricante CI820-25T 1-1/2IN 1KW1SS A
Precio199.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
CI820-25T 1-1/2IN 1KW1SS A

10028823 / CI820-25T_1-1/2IN_1KW1SS_A
Artículo MI #05054256
No. Fabricante CI820-25T 1-1/2IN 1KW1SS A
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
Su precio$199.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 1/2 pulg.
  • Paso Diámetro  
    6.0310 pulg.
  • Peso
    5.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido
  • Número de cadena
    CI820
  • Número de Dientes  
    25
  • Material de la rueda dentada
    Hierro fundido
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido
  • UPC_NO
    793699635102

Descripción general

Descripción del fabricante
401-162-28 815-25T T.T. SPKT
  • Rueda dentada sin división de hierro fundido serie 820 con 25Teeth y orificio de eje redondo 1-1/2in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste