Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa8V
- Diámetro internoBuje necesario
- Gama de orificios de casquillosDe 2-15/16 a 7 pulg.
- Cara Ancho11.6250 pulg.
- Longitud hasta Agujero9.3750 pulg.
- Exterior Diámetro44.5000 pulg.
- Diámetro de paso44.5 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosP
- Número de Upc del fabricante698672072045
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras10
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaHablado
- UPC_NO698672072045