Especificaciones
Dimensiones
- Altura del eje central1.500 pulg.
- Altura total2.810 pulg.
- Longitud total4.000 pulg.
- Ancho general3.6300 pulg.
- Diámetro del eje1.2500 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAluminio
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Capacidad de carga dinámica1500 lbf
- Tipo de carcasaCerrado no ajustable
- LubricaciónLubricar de por vida
- Catálogo del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinete único
- SerieSuper SPB
- UPC_NO662486583417