Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Brida Diámetro0.6875 pulg.
- Diámetro interior0.3750 pulg.
- Valor P máximo1600
- Valor PV máximo40000
- Exterior Diámetro0.5000 pulg.
- En general Longitud0.2500 pulg.
- Peso0.008 lb
Detalles
- Material del casquilloMetal en polvo Dri-Plane
- Tipo de casquilloCon bridas
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905230875
- Valor V máx.1000 sfpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 700 oF
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- UPC_NO717905230875