Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0625 pulg.
- Accidente cerebrovascular2.0000 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- País de origenEE. UU.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeMontaje de la nariz delantera
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieNCM
Descripción general
- Varilla simple de doble acción
- Tamaños de orificio (pulgadas): 3/4, 7/8, 1 1/16,1 1/4, 1 1/2
- Montajes: nariz, trasero
- Variedad de interruptores y longitudes de cables conductores
- Parachoques de final de carrera disponible