Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Diámetro interior20 mm
- Valor P máximo4000 psi
- Exterior Diámetro25 mm
- En general Longitud16 mm
- Grosor general2.5000 mm
- Ancho general0.6299 pulg., 16 mm
- Tamaño de eje recomendado20 mm
- Grosor0.0984 pulg., 2.50 mm
- Peso0.056 lb
Detalles
- Material del cojineteBronce fundido
- Material del casquilloBronce fundido
- Tipo de casquilloManga lisa
- País de origenEE. UU.
- DescripciónCojinetes MÉTRICOS de manguito (plano) de bronce fundido C93200 (SAE 660)
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Tipo de ranuraSimple
- Grupo y claseBronce fundido
- Tolerancia de longitud+/-0.12 mm
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteCBM020025016
- Número de Upc del fabricante717905208577
- MaterialBronce fundido
- Especificación del materialC93200 (AAG 660)
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-450 a 500 oC
- Tolerancia del diámetro exteriorDe 250.050 mm a 250.076 mm
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Cumplimiento de RoHsNo
- SerieCojinetes MÉTRICOS de manguito (plano) de bronce fundido C93200 (SAE 660)
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
- UPC_NO717905208577
Descripción general
- Los rodamientos de bronce fundido de tobera se mecanizan a partir de bronce fundido continuo C93200 (SAE 660) para una calidad y rendimiento superiores.
- El proceso de moldeado continuo garantiza una estructura de bronce uniforme en todo el cojinete, libre de porosidad e inclusiones de partículas duras que se encuentran comúnmente en otros procesos de moldeado.
- Nuestra línea de rodamientos estándar cuenta con más de 900 tamaños, que se venden en stock en Motion Industries o Bunting Bearings.
- Estos estándares proporcionan economía estándar para la mayoría de las aplicaciones, y se pueden redimensionar, ranurar o graficar fácilmente para cumplir con requisitos especiales.
- Además de los rodamientos de manguito estándar (simples), consulte a su sucursal local de Motion Industries para obtener información sobre: rodamientos mecanizados para imprimir Rodamientos acabados de precisión Rodamientos con ranuras de aceite o grasa Rodamientos con ranuras rellenos de grafito Rodamientos tipo tapón rellenos de grafito Rodamientos de aleación especial