Motion
L0350-040
Grasa multiusos - De uso general, a base de aceite mineral USP, composición de grasa de aluminio espesada al complejo, grado 1 NLGI, tamaño 400 lb, contenedor de tambor, color transparente, grado alimentario, resistente al agua, de 0 a +360 °F
Artículo MI #05067556
No. Fabricante L0350-040
Precio8,270.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos - De uso general, a base de aceite mineral USP, composición de grasa de aluminio espesada al complejo, grado 1 NLGI, tamaño 400 lb, contenedor de tambor, color transparente, grado alimentario, resistente al agua, de 0 a +360 °F
Artículo MI #05067556
No. Fabricante L0350-040
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
Precio8,270.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    400 lb
  • Grado NLGI
    1
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Vida útil
    3 años
  • Peso
    445.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones de alimentos y bebidas en las que se desea un lubricante transparente
  • Tipo de base
    Complejo de aluminio
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Transparente
  • Composición
    Grasa de aluminio a base de aceite mineral USP espesada en complejo
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Punto de caída
    240°C/464 °F
  • Punto de inflamación
    266°C/510°F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Número de Upc del fabricante
    089215435012
  • Tipo de aceite
    USP Mineral blanco
  • Cantidad del paquete
    1
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Rango de temperatura
    0 a +360 °F
  • Tipo
    Propósito general
  • Viscosidad
    105
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
TAMBOR CLEARPLEX-1
  • NSF H1 registrado
  • Resistente al agua
  • Contienen aditivo antimicrobiano
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"