Motion
TAMBOR PGO FGL-150

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PGO FGL-150 DRUM

Aceite para engranajes de la serie PGO-FGL - 55 galones, bidón, ISO 150 , SAE 90 , composición de aceite sintético a base de polialquilenglicol (PAG), sí
Artículo MI #05067580
No. Fabricante PGO FGL-150 DRUM
Precio6,927.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PGO FGL-150 DRUM

Aceite para engranajes de la serie PGO-FGL - 55 galones, bidón, ISO 150 , SAE 90 , composición de aceite sintético a base de polialquilenglicol (PAG), sí
Artículo MI #05067580
No. Fabricante PGO FGL-150 DRUM

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6,927.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    150
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Grado de AAG
    90
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    475.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    4
  • Aplicación
    Cajas de engranajes industriales que incluyen aplicaciones helicoidales, planetarias y de engranajes de tornillo sin fin en entornos de procesamiento de alimentos
  • Tipo de base
    Espuma sintética
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Aceite sintético a base de polialquilenglicol (PAG)
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Punto de inflamación
    284°C/543 °F
  • Grado alimentario
  • Número de Upc del fabricante
    089215481019
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite sintético
  • Punto de vertido
    -47°C/-53 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • UPC_NO
    089215481019
  • Viscosidad
    150
  • Índice de viscosidad
    232

Descripción general

Descripción del fabricante
L0810-062 ACEITE PARA ENGRANAJES, TAMBOR PGOFGL-150
  • NSF H1 registrado
  • Excelente estabilidad térmica
  • Alta reducción del desgaste
  • Rendimiento superior en condiciones exigentes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"